※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片開きドアセット・MJドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043 NK(ナチュラルオーク) 注文コード62571611 品番-
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は寸法・色など25種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル NK(ナチュラルオーク) 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043 有効開口(mm)732 適合壁厚(mm)【ケーシング】114〜178
関連資料:(0.11MB)(0.11MB)(0.36MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする