※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 片開きドアセット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 62571988 - 片開きドアセット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 62571988

片開きドアセット・KGドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043 タイプ【吊り元】右 注文コード62571988 品番-
参考基準価格(税別)¥126,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は寸法・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ、採光部は強化ガラス仕様です。右吊り元・左吊り元のタイプがあります。

セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル RD(ロイヤルナッツダーク) タイプ【吊り元】右 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043 有効開口(mm)652 適合壁厚(mm)【ケーシング】114〜178
関連資料:(0.11MB)(0.11MB)(0.36MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする