コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
サイディングシール硬化促進剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g×2個)
注文コード
62573885
品番
1161564040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
サイディングシールの硬化促進剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※シーリング材1セットに1袋を限度として充分混合してください