コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
MS・FR・サイディング硬化遅延剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g×2個)
注文コード
62573894
品番
1161563040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
対応シール剤:サイディングシール、MSシール、FRシール
用途
サイディングシールの硬化遅延剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※シーリング材1セットに1袋を限度として充分混合してください