※商品画像

LEDサークルランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62573989 品番 EFCL30・30LED-ES/28N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEDサークルランプお得な2本入りセット。

電球の種類LED 寸法(Φ×mm)225×29 質量(g)195 消費電力(W)11 全光束(Lm)1400 演色指数(Ra)85 色温度(K)5700 種別30形+30形 光色昼光色
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。
※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-02
用途:
事務処理
ラッキーハート吉川 様 (不動産業)

暗いのが明るくなり効率アップ.速点灯で待つ時間ない

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする