※商品画像
エコデバイス
エコデバイスの 蛍光灯
エコデバイスの 丸型蛍光灯
LEDサークルランプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62574007
品番
EFCL30・40LED-ES/28N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類
LED
寸法(Φ×mm)
225×29/373×29
質量(g)
195/320
消費電力(W)
11/17
全光束(Lm)
1400/2300
演色指数(Ra)
85/85
色温度(K)
5700/5700
種別
30形+40形
光色
昼光色
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。
※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。