※商品画像

LED FPLランプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62574077 品番FPL27LED-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,990
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 外径(Φmm)28.5×44.3 全長(mm)245 質量(g)90 消費電力(W)14 全光束(Lm)1540 演色指数(Ra)80以上 定格寿命(時間)40000 種別27形 光色電球色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62574077 FPL27LED-D 59783635 EFPL27LED-W LEDコンパクト形 FPL27W相当 電球色 エコデバイス LEDコンパクト形 FPL27W相当 電球色 エコデバイス 1本 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
スタンドライトの球交換
製造業

2倍の明るさとインバーターに使用できると読み選択しました。明るさは2倍以上の輝度で良かったですがラジオへの雑音が気になりました。

2025-04-18
用途:
待合室の照明
医療・福祉・介護関連業

特に工事の必要も無く、入れ替えるだけで使用できます。
他の場所で1年以上使用していますが、特に耐久性に問題はなさそうです。

対象商品:
62574068
2025-07-06
用途:
家屋のメンテナンス
製造業

商品の謳い文句のとおりで、蛍光灯の交換のみで使用可能です。

対象商品:
62574068
2024-04-10
用途:
事務所天井照明
製造業

説明書には器具とのマッチング及び調整のため2,3秒は明るさが安定しないと
書かれているが、手元では数十秒ちらついた後に安定した。少し前に買った別
ロットの個体ではこのような現象は無かったように思う。

これが正常なふるまいか、ロットの依存性あるかどうか、などは不明だが、
ちらつく場合はしばらく待ってみるのも良いかもしれません。

対象商品:
62574043
2024-05-14
用途:
事業所で使用してます。
キッチンテクノ株式会社 様 (卸売・小売業)

エコでとても使い勝手が良いです。次回も利用したいです。

対象商品:
62574068
2023-06-27
用途:
卓上蛍光灯のランプ交換

パナソニックの20w卓上蛍光灯のランプ交換のため購入しましたが
形は同じでも、交換出来る機種ではありませんでした、がメーカーさんの対応が良くアドバイスも頂き交換出来るようになりました。(自己責任おいて実施しました)
超すごく明るくなりました
もう手放すことが出来ません

対象商品:
62574104
2022-07-22
用途:
玄関の外灯
医療・福祉・介護関連業

他社蛍光灯の代用に購入。点灯管を外した以外は配線も無改造でも問題無く点灯。色味も蛍光管より白くなった。交換したばかりなので、耐久性は未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする