曜日別特売
J-49 S GG プラスチックジョイント 矢崎化工 62574235

 

J-49 S GG プラスチックジョイント 矢崎化工 62574235
J-49 S GG プラスチックジョイント 矢崎化工 62574235
J-49 S GG プラスチックジョイント 矢崎化工 62574235

プラスチックジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別パイプアウターキャップ注文コード62574235品番J-49 S GG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51
販売価格(税別)
46

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。

用途イレクター Φ28パイプ(GG)用種別パイプアウターキャップ材質プラスチックガーデニンググリーン質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 庭の物置制作
その他業種

庭に置く簡易物置台を制作のために使用そました。
色が緑色なので、ガーデン等になじみます。

対象商品 : 62574147
2023-04-15
用途: 車の荷台の棚作成
農・林・水産業

イレクターパイプで棚を作るのにリーズナブルでたいへん良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする