J-118B S GG プラスチックジョイント 矢崎化工 62574339 J-118B S GG プラスチックジョイント 矢崎化工 62574339 J-118B S GG プラスチックジョイント 矢崎化工 62574339

プラスチックジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別枠繋ぎ用ジョイント(1方向通し) 注文コード62574339 品番J-118B S GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は種別・角度など26種類から選べます 他の種類を見る

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。

用途イレクター Φ28パイプ(GG)用 種別枠繋ぎ用ジョイント(1方向通し) 材質プラスチック ガーデニンググリーン 質量(g)23 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
庭の物置制作
その他業種

庭に置く簡易物置台を制作のために使用そました。
色が緑色なので、ガーデン等になじみます。

対象商品:
62574147
2023-04-15
用途:
車の荷台の棚作成
農・林・水産業

イレクターパイプで棚を作るのにリーズナブルでたいへん良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする