矢崎化工
イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
種別
パイプアウターキャップ
注文コード
62574637
品番
J-49 B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45
販売価格(税別)
¥
41
バスケットに入れる
この商品は
種別・角度
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途
イレクター Φ28パイプ ブルー用
材質
プラスチック
色
ブルー
質量(g)
7
種別
パイプアウターキャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。