矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62574874
品番
YJ-200S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
材質(金具)
スチール
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車(ストッパー付き)
許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
3.96
プレート寸法F1×F2(mm)
140×112
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
112×80
取付ピッチ
125(P3)
穴径(Φmm)
11.5
ねじ径
M8
取付高H(mm)
250
用途
イレクター台車、運搬車などの製作に
注意
※イレクターパイプへ取付けの際は、押え板2個と支持板2個、キャスター用セムス M8-40 2本をご使用下さい。
※その際、パイプのピッチが70mmになるようにイレクター部分を設計・組立して下さい。
商品説明動画
【矢崎化工】 金属製キャスター YJ-130取付手順
参考になった
【矢崎化工】 金属製キャスター YJ-130取付手順
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった