※サンプル画像(この画像はブラックの画像です。)

J-105L GR イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62575328 J-105L GR イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62575328 J-105L GR イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62575328 J-105L GR イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62575328 J-105L GR イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62575328 J-105L GR イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62575328

イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ジョイント 角度(°)90° 注文コード62575328 品番J-105L GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は種別・角度など47種類から選べます 他の種類を見る
グレー 種別ジョイント 材質プラスチック 角度(°)90° 取付穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
サクランボの防虫対策
農・林・水産業

組み立て式の防虫ネットの構造材にしました。
昨年は、カメムシで、まったく食べられなかったのですが、今年はしっかり食べられて満足しています。

対象商品:
62575364
2024-11-17
用途:
車内用棚
その他業種

イレクターパイプの接続に利用
非常に安定しており長期に渡り使用出来ると思います

対象商品:
62575066
2022-07-18
用途:
愛犬の介護ツール
有限会社白馬サテライトサービス 様

今回注文したイレクターのパイプ及び部品は愛犬の介護ツールとして加工しました。大変見た目も良く良かったと思います。

対象商品:
62575303
2022-02-09
用途:
イレクターパイプの組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

矢崎化工さんのイレクターパイプとの組み合わせは抜群でした。

対象商品:
62575224
2021-07-10
用途:
車の座席をフラットにするため

車の座席をフラットにするための高さ調整にイレクターパイプと一緒に買いました。
その上に一人用のリクライニングチェアを置いて横になってもビクともしませんでした。
購入した材料より少なくて済んだので残りのものでテーブルも作りたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする