三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
キャップチップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
13
注文コード
62576369
品番
CT-F1325-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ストレートシャンク用電極
全長L(mm)
25
外径(Φmm)
13
テーパー
10 1/9.6