三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
キャップチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
16
注文コード
62576378
品番
CT-F1623-269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ストレートシャンク用電極
全長L(mm)
23
外径(Φmm)
16
テーパー
12.6 1/9.6