三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
ストレートチップ F型 12Φ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62576493
品番
ST-F1240-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
40
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
25