三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
ストレートチップ F型 12Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62576545
品番
ST-F1265-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
65
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
50