三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
ストレートチップ 6R型 12Φ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴深さ(mm)
60
注文コード
62576746
品番
ST-6R1275-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴深さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
12
全長L(mm)
75
穴深さ(mm)
60
テーパー
1/10
用途
標準ストレートチップ