曜日別特売
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765

CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765
CC8DXZ FF71 コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576765

コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー付、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品25日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
62576765
品番
CC8DXZ FF71
参考基準価格(税別)¥368,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様
背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレスト
その他
エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト 革 アジャストアーム ポリッシュフレーム ホワイトボディ ランバー付 ハンガー付 ウレタンキャスター
幅(mm)
650~702
座カラー:ブラック ボディカラー:ホワイト
高さ(mm)
1140~1240
奥行(mm)
脚:700
キャスター
Φ75ウレタンキャスター
肘掛
可動肘
背幅(mm)
502
脚数(本)
5本脚
座幅(mm)
530
座高(mm)
420~520
座奥行(mm)
400~450
肘高さ(mm)
590~790
グリーン購入法
適合
脚幅(mm)
700
ハンガー
ランバーサポート
ヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,040/税込12,144
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする