三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
ストレートチップ ロングP型 12Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62577026
品番
ST-LP120525-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
60
外径(Φmm)
12
寸法B(mm)
25
テーパー
1/10
寸法A(Φmm)
5