ストレートチップ ロングP型 12Φ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62577078 品番 ST-LP120645-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途標準ストレートチップ 全長L(mm)80 外径(Φmm)12 寸法B(mm)45 テーパー1/10 寸法A(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする