三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
ストレートチップ 段付型 12Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62577096
品番
ST-S120615-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
6
寸法B(mm)
15
全長L(mm)
50
テーパー
1/10
用途
標準ストレートチップ