三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
ストレートチップ F型 16Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴深さ(mm)
55
テーパー
1/10
全長L(mm)
75
注文コード
62577254
品番
ST-F1675-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
穴深さ・テーパー・全長L
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
75
外径(Φmm)
16
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
55