ストレートチップ F型 16Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴深さ(mm)60 テーパー1/5 全長L(mm)80 注文コード62577358 品番ST-F1680-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は穴深さ・テーパー・全長L17種類から選べます 他の種類を見る
用途標準ストレートチップ 全長L(mm)80 外径(Φmm)16 テーパー1/5 穴深さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする