ストレートチップ 8R型 16Φ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62577559 品番 ST-8R1680-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途標準ストレートチップ 全長L(mm)80 外径(Φmm)16 テーパー1/10 穴深さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする