ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62577909 品番 ST-F1690-30-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途標準ストレートチップ 全長L(mm)90 外径(Φmm)16 テーパー1/10 穴深さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする