ストレートチップ ロングP型 16Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62578067 品番ST-LP160640-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
用途標準ストレートチップ 全長L(mm)80 外径(Φmm)16 寸法B(mm)40 テーパー1/10 寸法A(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする