ストレートチップ 段付型 16Φ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62578225 品番 ST-S160860-161
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途標準ストレートチップ 全長L(mm)100 外径(Φmm)16 寸法B(mm)60 寸法A(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする