三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
ストレートチップ F型 20Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴深さ(mm)
60
テーパー
1/10
注文コード
62578268
品番
ST-F2080-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
穴深さ・テーパー
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
80
外径(Φmm)
20
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
60