ストレートチップ F型 32Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴深さ(mm)30 テーパー1/10 注文コード62578584 品番ST-F3290-30-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は穴深さ・テーパーなど10種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)32 全長L(mm)90 穴深さ(mm)30 テーパー1/10 用途標準ストレートチップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする