三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
1/10
注文コード
62578819
品番
ST-F3080-30-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
全長L(mm)
80
穴深さ(mm)
30
テーパー
1/10
用途
標準ストレートチップ