曲がりチップ 15R型 12Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62579144 品番 BT-15R1240-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ 寸法H(mm)40 全長L(mm)70 外径(Φmm)12 テーパー1/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする