三木精機
三木精機の 溶接トーチ
三木精機の アルゴン溶接トーチ用交換部品
三木精機の 電極棒
曲がりチップ E型 12Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62579205
品番
BT-E1230-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
寸法H(mm)
30
全長L(mm)
70
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10