Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート) 全長120mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62579634 品番3726ZS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。

材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数72 全長(mm)120 質量(g)196 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする