画像準備中

DCファンモータ □40×10t ASFP4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62579765 品番ASFP44770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
タイプロースピード 定格電圧(V)5 定格電流(mA)max:130、AVE:80 定格入力(W)max:0.65、AVE:0.40 仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 形状角形 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10〜+60 回転数(min-1[r.p.m])min:4950、AVE:5500 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 騒音値(dB)max:24.5、AVE:21.5 最大風量(m3/min)min:0.10、AVE:0.14 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック 最大静圧(Pa)min:19.0、AVE:27.5 リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10〜55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線〜ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする