※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷却(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ本体
DCファンモータ □60×25t ASFP6
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62579817
品番
ASFP62372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,170
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ハーフスピード
定格電圧(V)
24
定格電流(mA)
max:60、AVE:40
定格入力(W)
max:1.44、AVE:0.96
仕様
ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
形状
角形
厚さ(mm)
25
質量(g)
65
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
回転数(min
-1
[r.p.m])
min:3300、AVE:3500
温度上昇
コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
騒音値(dB)
max:28.5、AVE:23.5
最大風量(m
3
/min)
min:0.44、AVE:0.48
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件
耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラ
プラスチック
引張強度(N)
リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)
プラスチック
最大静圧(Pa)
min:29.0、AVE:35.0
リード線
UL3385 AWG26
材質(軸受)
ボールベアリング
サイズ(mm)
□60
耐振性
振動数:10〜55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)
AC500(1分間 (リード線〜ケース間))
期待寿命(時間)
60℃にて:40000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)