高森コーキ
高森コーキの 手指消毒用品
高森コーキの 手指消毒器
アルコール消毒用オートディスペンサーLite
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62580413
品番
049032001
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スイッチに触れずに手をかざすだけで手指のアルコール消毒ができます。
場所を取らないコンパクトタイプなので、お好きな場所に設置可能です。
タンクも透明なので残量が見やすく、補充も忘れず行えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
材質
【本体】ABS/【ノズル】シリコン/【タンク】ABS+PC
電源
単3電池×4本
タンク容量(mL)
360
アズワン品番
64-7722-39
防水保護等級
IPX4(水の飛まつに対して保護)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※乾電池・アルコール消毒液は付属していませんので、別途ご用意ください。
※市販の消毒液は使用可能ですが、粘性のある液体は使用不可です。