曜日別特売
ME-600S(W)ホワイト さじかげんL 台和 62580499

さじかげんL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62580499品番ME-600S(W)ホワイト
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。
大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。
多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。
ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。
醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。

材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレンホワイト容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240アズワン品番64-9284-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62580499
2023-08-06
用途: カクテルを作る時
サービス業

的確な分量が丁度出るので、作業がとても効率良くできた。数カ所で使用するため、数回買っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする