さじかげんL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62580517 品番 ME-600S(LG)ライムグリーン
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。
大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。
多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。
ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。
醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。

材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン ライムグリーン 容量(mL)600 質量(g)99 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240 アズワン品番64-9284-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62580499
2023-08-06
用途:
カクテルを作る時
サービス業

的確な分量が丁度出るので、作業がとても効率良くできた。数カ所で使用するため、数回買っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする