- ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM モノタロウ 62580578 - ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM モノタロウ 62580578 - ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM モノタロウ 62580578 - ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM モノタロウ 62580578 - ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM モノタロウ 62580578

ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 62580578 品番 -
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。
新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。

全高(mm)61 用途大型車のホイールに 適合大型車用、フロント・リヤ共用 材質スチール/クロムメッキ 形状丸形 高さ(mm)61 対辺(mm)33
注意
※ナットやホイールの形状をよく確認して取り付けてください。
※取付時や取付後に定期的にゆるみがないか確認してください。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイール、ナットの形状によってはカバー外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※車両のホイール、ナットが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール、ナットの個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ナットカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはナットカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にナットカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイール、ナットの歪みにつながりナットカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイール、ナットが熱を帯び、ナットカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はナットカバーが外れる原因になります。またナットカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※走行中にはずれにくくするために小さめに設計しております。ナットとカバーの寸法公差の関係で取り外ししにくい場合がございます。
※ロットにより目立たない程度のメッキの差があることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:3110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-01
用途:
トラックホイール
その他業種

知り合いに紹介されて購入。
個数が足りなかったですが填めてみてピカピカになりました。見た目が変わり買って良かったです☆
夏タイヤ時にまた購入して填めたいと思います。

対象商品:
62580569
2024-02-07
用途:
トラックに装着
運輸・通信業

値段が安いけど、しっかりしてていいです。
はめる時結構硬いので注意。落ちる心配は無さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
62580569
2024-08-17
用途:
トラックのナットキャップ
運輸・通信業

今付いている物と同じ様だったので試しに購入
届いたら同じものでお値段も安く助かりました。

対象商品:
62580569
2023-11-03
用途:
トラックのホイールがピカピカ

取り付けがちょっと硬いやつもあるけど
素手で取り付けられる範疇。
安い!ピッカピカでよい。
他の海外メッキ製品同様、耐久性はきっと無いだろうけど…安いので交換すりゃいいよね(≧∀≦)

対象商品:
62580569
2023-08-23
用途:
トラックホイール
その他業種

とても、安くて、逆に大丈夫かなって不安もあったけど、とても、満足、すごく、良い買い物をした。キラキラです。
レビューに固くて割れそうとありましたが、確かに固い気がしたけど、逆に、取れる心配もないので、良い。割れるのも心配だったけど、ナットの角度と合わせて真っ直ぐ入れれば、大丈夫。多分、無理矢理入れると割れると思う。
本当満足!ありがとうございました。

2023-09-14
用途:
トラックのホイールナット
建設業・工事業

しっかり固定できて、外れる心配ありません。
カチカチで入らない訳でもなく、力を入れれば入るレベルです。
メッキも結構綺麗で、お手頃な価格でまた購入したいです。
あと、メッキの耐久性に期待したいです。

対象商品:
62580569
2023-12-10
用途:
トラックの飾り

消耗品と考えているのでコスパの面でもこれで十分ですね

2023-01-10
用途:
トレーラーに取付け
その他業種

アルミホイール に取付けました
見た目がカッコよくなりました
コスパが良く最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする