HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ・フラックス
HAKKO(白光)の はんだ
鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62582400
品番
FS313-30100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、
融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分
フラックスなし
長さ(mm)
250
線径(Φmm)
3
融点(℃)
183
組成
スズ 63% / 鉛 37%
関連資料:
(3.24MB)