FS511-031001 鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光) 62582418 FS511-031001 鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光) 62582418 FS511-031001 鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光) 62582418

鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62582418 品番 FS511-031001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。

成分フラックス入り(ROM1) 長さ(m)10 線径(Φmm)0.3 融点(℃)227 組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする