HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ・フラックス
HAKKO(白光)の はんだ
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62582461
品番
FS511-121001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。
成分
フラックス入り(ROM1)
長さ(m)
10
線径(Φmm)
1.2
融点(℃)
227
組成
スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
関連資料:
(3.24MB)