FS521-031001 鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光) 62582479 FS521-031001 鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光) 62582479 FS521-031001 鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光) 62582479

鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62582479 品番 FS521-031001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、
多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。

成分フラックス入り(ROM1) 長さ(m)10 線径(Φmm)0.3 融点(℃)217〜220 組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする