HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ・フラックス
HAKKO(白光)の はんだ
鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62582506
品番
FS521-101001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、
多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。
成分
フラックス入り(ROM1)
長さ(m)
10
線径(Φmm)
1
融点(℃)
217〜220
組成
スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
関連資料:
(3.24MB)