FS311-101001 鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ HAKKO(白光) 62582567 FS311-101001 鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ HAKKO(白光) 62582567 FS311-101001 鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ HAKKO(白光) 62582567 FS311-101001 鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ HAKKO(白光) 62582567

鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62582567 品番 FS311-101001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、
融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。

成分フラックス入り(ROM1) 長さ(m)10 線径(Φmm)1 融点(℃)183 組成スズ 63% / 鉛 37%
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする