HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ・フラックス
HAKKO(白光)の はんだ
鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62582576
品番
FS311-121001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、
融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分
フラックス入り(ROM1)
長さ(m)
10
線径(Φmm)
1.2
融点(℃)
183
組成
スズ 63% / 鉛 37%
関連資料:
(3.24MB)