日本で唯一リサイクル原料を50%使用した、環境負荷の少ない発泡スチロール(EPS)パレットです。 軽量かつ安価のため、労働負荷・輸送コストを軽減することができます。 耐水性に優れており、結露やカビのリスクを低減します。 断熱性があり、地面の熱や冷気の影響を低減します。 衛生的な発泡スチロール製のため、燻蒸等の処理が不要です。 フォークリフト、ハンドリフトに対応。 型式:4方差し片面使用 外寸:1,100×1,100×150mm(デッキ:60mm/脚:90mm) 積載重量(保管):800 kg(荷崩れ防止措置時) 積載重量(荷役作業):400 kg(荷崩れ防止措置時) 安心・高品質の日本製。