E.G.ボクシーシルエットTシャツ L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62584475 品番 ネイビー
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【コンパクトコーマ糸】生地素材には、毛羽立ちを極限まで抑えた上質な綿糸「コンパクトコーマ糸」を100%使用。シルクのようになめらかで心地よい肌触りを実現。 【ボクシーシルエット】体のラインを拾いにくいボックス型のシルエット。ゆったりリラックスできる着用感が特徴。 【オリジナルピスネーム】左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 【デオドラントネーム】襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途なめらかな素材とゆったりシルエットで快適な着心地を追求した「E.G.ボクシーシルエットTシャツ」。 ネイビー サイズL 肩幅(cm)58 袖丈(cm)23 身幅(cm)63 身丈(cm)72
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズをよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする