曜日別特売
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676

メイン画像

TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676
TS-011-K ツールスタンド・カスタム ブラック カール事務器 62584676

ツールスタンド・カスタム ブラック

商品レビューを投稿する
本体サイズ(mm)W65×L85×H211
内容量1個注文コード62584676品番TS-011-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

40度の傾斜角度がついているため、筆記具の出し入れが簡単です。
背面にはマグネット、スタッキング機能も付いているので、空間収納が可能になりました。
また、5段階の仕切りがあり、3枚の仕切り板は取り外し可能なので、収納物によって幅をカスタマイズできます。
ブラック、ホワイト、アイボリーの3色展開
背面にマグネット付き
スタッキング機能付き
縦置き/横置き 両用可能
背面はマグネット仕様なので、スチール家具やホワイトボードなどの収納に最適
5段階の仕切りと3枚の仕切り板で自由にカスタマイズ可能
スタッキング機能付なので、縦に重ねて収納ができます。
収納物が取り出しやすい40度の傾斜角度設計
縦置き・横置きのどちらでもお使いいただけます。

本体質量(g)
340
本体サイズ(mm)
W65×L85×H211
耐荷重(g)
500
色
ブラック
関連資料:(1.86MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする