メイン画像

ツールスタンド・カスタム ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(g)500 注文コード62584685 品番TS-011-W
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

40度の傾斜角度がついているため、筆記具の出し入れが簡単です。
背面にはマグネット、スタッキング機能も付いているので、空間収納が可能になりました。
また、5段階の仕切りがあり、3枚の仕切り板は取り外し可能なので、収納物によって幅をカスタマイズできます。
ブラック、ホワイト、アイボリーの3色展開
背面にマグネット付き
スタッキング機能付き
縦置き/横置き 両用可能
背面はマグネット仕様なので、スチール家具やホワイトボードなどの収納に最適
5段階の仕切りと3枚の仕切り板で自由にカスタマイズ可能
スタッキング機能付なので、縦に重ねて収納ができます。
収納物が取り出しやすい40度の傾斜角度設計
縦置き・横置きのどちらでもお使いいただけます。

ホワイト 本体質量(g)340 本体サイズ(mm)W65×L85×H211 耐荷重(g)500
関連資料:(1.86MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする